- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ソケット 差込角 変換アダプターのおすすめ人気ランキング
ソケット 差込角 変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新140件の「ソケット 差込角 変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 変換ソケット」、「インパクトレンチ変換アダプター」、「トルクレンチ変換」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759税込¥835
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ハゼットソケットアダプター
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)セット内容3本セットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
JTC変換アダプターセット
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
Ampco変換アダプター
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)63寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥769税込¥846
当日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番853-1842
1本
¥739税込¥813
5日以内出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷